| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E915J19 Herst.-Nr.: 9464-15 EAN/GTIN: 4013456533561 |
| |
|
| | |
| BSdose HW Ø74x54,5mm Kst Brandschutzdose IP3X GerVerbDosekast rnd 9464-15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 4 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Ausführung: | Einzel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen | Bestückung: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Durchmesser: | 74 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | rund | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4 - 11.5 mm | Geeignet für Wand-/Plattendicke: | 7 - 40 mm | Innentiefe: | 54.5 mm | Koppelbar: | ja | Max. Leiterquerschnitt: | 13 mm² | Mit Schrauben: | ja | Montageart: | Hohlwand | Schutzart (IP): | IP3X | Spezielle Anwendung: | Brandschutz | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 54.5 - 54.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser, hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 14,35* | € 16,88* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,75* | € 18,17* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,27* | € 18,65* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 16,00* | € 18,66* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 15,66* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.688,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|