Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst Klappd 270x360x186mm ET95mm Mit Tragschiene FP2213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst Klappd 270x360x186mm ET95mm Mit Tragschiene
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst Klappd 270x360x186mm ET95mm Mit Tragschiene
Artikel-Nr.:
     262-E913C97
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000108
EAN/GTIN:
     4012591105619
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst Klappd 270x360x186mm ET95mm Mit Tragschiene FP2213
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm mm
Einbautiefe:
95 mm mm
Höhe:
360 mm mm
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,01*
€ 221,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,42*
€ 221,98*
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 228,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,26*
€ 232,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,14*
€ 268,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
4012591105107
ab € 8,40*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,68*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,87*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,58*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,34*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,84*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,43*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,60*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.