Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 270x110mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen FPFM263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsflansch Kst 270x110mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen
Einführungsflansch Kst 270x110mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen
Artikel-Nr.:
     262-E913C88
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Einführungsflansch Kst 270x110mm unbeh Kabelverschr Vorprägungen FPFM263
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
110 mm mm
Höhe:
270 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,14*
€ 5,46*
ab € 13,08*
€ 18,24*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 18,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,22*
€ 18,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,94*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,37*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,55*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,94*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.