Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 125 A NH000 3p IP00 Geeignet für Sammelschienenaufbau NHRT00C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter 125 A NH000 3p IP00 Geeignet für Sammelschienenaufbau
Lasttrennschalter 125 A NH000 3p IP00 Geeignet für Sammelschienenaufbau
Artikel-Nr.:
     262-E913C79
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     22002423
EAN/GTIN:
     4012591105145
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
Trennschalter
Lasttrennschalter 125 A NH000 3p IP00 Geeignet für Sammelschienenaufbau NHRT00C
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3 polig 100a, trennschalter, trennschalter 3 polig, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,77*
€ 78,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,38*
€ 79,02*
€ 5,46*
ab € 63,92*
€ 79,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,21*
€ 79,96*
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 81,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.