| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35180280 Herst.-Nr.: 22002423 EAN/GTIN: 4012591105145 |
| |
|
| | |
| NH-Lasttrennschalter Gr.00C NH RT 00C Sicherungslasttrennschalter NH 00C, 3-polig, zur Montage auf Sammelschienen in ENYSTAR-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 125 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH000 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Rahmenklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,67* | € 78,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,28* | € 78,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,81* | € 79,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,10* | € 79,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 80,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|