Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 94x130x57mm gr Kst WandDecke PK9508.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66
Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66
Artikel-Nr.:
     262-E913C03
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9508050
EAN/GTIN:
     4028177490192
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 94x130x57mm gr Kst WandDecke PK9508.050
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bestückung:
ohne
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
94 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 23,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 24,16*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,67*
€ 46,38*
6 Tage
23
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,72*
€ 47,61*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,23*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.