Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 63,7x200mm 90° rws RAL9010 UTOT ST LKMA60200RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck mit Oberteil 60x200mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Außeneck mit Oberteil 60x200mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E911B10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249590
EAN/GTIN:
     4012196315017
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
Außeneck LF-K 63,7x200mm 90° rws RAL9010 UTOT ST LKMA60200RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
63.7 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
200 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 100,26*
€ 125,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,09*
€ 126,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 104,08*
€ 129,97*
1
€ 5,46*
ab € 105,60*
€ 132,36*
1
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 137,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247563
ab € 57,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247571
ab € 60,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 72,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248063
ab € 70,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248098
ab € 85,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.