Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP65 B270xH180xT186mm ET136mm geschl FP0120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse Kst IP65 B270xH180xT186mm ET136mm geschl
Leergehäuse Kst IP65 B270xH180xT186mm ET136mm geschl
Artikel-Nr.:
     262-E910C45
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000201
EAN/GTIN:
     4012591103851
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Leergehäuse Kst IP65 B270xH180xT186mm ET136mm geschl FP0120
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
270 mm mm
Einbautiefe:
136 mm mm
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
180 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Tiefe:
186 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip66 b270, verteilertür, verteilertür hensel, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,62*
€ 60,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,76*
€ 60,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,35*
€ 60,69*
€ 5,46*
ab € 47,86*
€ 61,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,76*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
FP VP 18
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
FP VP 36
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,78*
Zubehör
Hensel
68000073
ab € 47,64*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,83*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,86*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 13,01*
Zubehör
Hensel
4012591104988
ab € 32,93*
Zubehör
Hensel
4012591117827
ab € 16,03*
Zubehör
Hensel
4012591108696
ab € 6,02*
Zubehör
Hensel
4012591104810
ab € 5,75*
Zubehör
Hensel
68000195
ab € 16,80*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 92,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.