| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E906D37 Herst.-Nr.: 773520 EAN/GTIN: 4046548012965 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul Relais Ausg., 24VDC, 2po PNOZMO2P2N/O Weitere Informationen: | | Breite: | 22.5 mm mm | Höhe: | 94 mm mm | Tiefe: | 121 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,43* | € 260,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,35* | € 261,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,82* | € 263,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,03* | € 266,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 278,52* | € 306,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|