| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85203603 Herst.-Nr.: 773520 EAN/GTIN: 4046548012965 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul 2n/o PNOZ mo2p #773520 Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, 2 sichere Relaisausgänge. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 24..240 V | Art der Ausgangsspannung: | AC/DC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,42* | € 245,98* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 232,06* | € 254,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,92* | € 258,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,46* | € 259,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,78* | € 263,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|