| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898F34 Herst.-Nr.: 004922 EAN/GTIN: 9004421049229 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 1ph 17,5mm 1000mm 10qmm 63A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter LEGRAND004922 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Geeignet für Anzahl Geräte: | 56 | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | ja | Isoliert: | ja | Länge: | 1000 mm mm | Querschnitt: | 10 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,30* | ab € 12,70* | € 18,12* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,782* | € 21,632* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,331* | € 22,231* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,02* | € 22,92* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 28,85* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 344,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|