| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898D97 Herst.-Nr.: 607035 EAN/GTIN: 4010957070359 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 3ph 17,7mm 210mm 125qmm 63A Gabel Isoliert LEGRAND607035 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 0.63 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 15 kA | Bemessungsstoßspannung: | 2 kV kV | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzahl Geräte: | 12 | Isoliert: | ja | Länge: | 210 mm mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 400 V | Polzahl: | 12 | Querschnitt: | 125 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,79* | € 16,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,01* | € 17,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,18* | € 17,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 18,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,56* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|