| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898D96 Herst.-Nr.: 607034 EAN/GTIN: 4010957070342 |
| |
|
| | |
| Gabelschiene 3P 9G LEGRAND607034 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Breite in Teilungseinheiten: | 9 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 9 | Isoliert: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 400 V | Polzahl: | 9 | Querschnitt: | 125 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 3 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,71* | € 13,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,72* | € 13,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,23* | € 14,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,81* | € 15,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,55* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|