Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,5mm 212mm 16qmm 80A Gabel Isoliert LEGRAND004935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E898A92
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004935
EAN/GTIN:
     4010957049355
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Phasenschiene 3ph 17,5mm 212mm 16qmm 80A Gabel Isoliert LEGRAND004935
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
212 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
12
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 23,74*
€ 5,46*
ab € 17,33*
€ 24,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 24,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,47*
€ 25,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
004980
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.