Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP44 ST H620xB518xT15mm FZ104N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E896G57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ104N
EAN/GTIN:
     3250612777044
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
Sichttür IP44 ST H620xB518xT15mm FZ104N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
518 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
620 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, verteilertür hager, verteilertür, wandverteiler ip44, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,68*
€ 156,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,53*
€ 156,54*
Frei Haus
ab € 139,20*
€ 164,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,84*
€ 166,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,55*
€ 180,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,16*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,03*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,69*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,04*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,64*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,76*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,62*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,92*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,34*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,03*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,19*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,90*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,13*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.