Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 or Kst 6W Aufb Xenon GBZ8601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 or Kst 6W Aufb Xenon
Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 or Kst 6W Aufb Xenon
Artikel-Nr.:
     262-E896F40
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38531
EAN/GTIN:
     4011459385316
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blitzleuchte 12-24VUC 0,85A IP54 or Kst 6W Aufb Xenon GBZ8601
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
6 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.85 - 0.85 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, blitzleuchte 12v orange, dauerlicht, blitzleuchte 12v, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,49*
€ 239,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,24*
€ 239,65*
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 243,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,41*
€ 245,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,30*
€ 248,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38532
ab € 204,12*
Ähnlich
Grothe
38551
ab € 206,22*
Ähnlich
Grothe
38552
ab € 204,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.