Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M16 PA bl unbeh 2 8mm IP68 Polyamid (PA) ger 20 21 22 SKINTOPK-M16X1,5ATEXPLUSBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54115410 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 54115410 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895H02
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
Ex-Kabelverschraubung M16 PA bl unbeh 2 8mm IP68 Polyamid (PA) ger 20 21 22 SKINTOPK-M16X1,5ATEXPLUSBU
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 9 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,84207*
€ 2,31207*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,85778*
€ 2,32778*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9571*
€ 2,4271*
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,74*
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,32778*
€ 2,77006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18778*
€ 2,60346
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85778*
€ 2,21076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103113
ab € 2,19*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,08152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.