Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 54115410 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 54115410 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 54115410 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37101401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metrische Kunststoffkabelverschraubung mit hoher Schutzart für eigensichere Stromkreise, für Ex-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103113
ab € 2,19*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,08152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.