| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E894H07 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339243334 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück Kabelrinne H=85mm Red sym B=222100mm int.Verb RAW85.100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | Reduzierung symmetrisch | Breite (großes Maß): | 222 mm | Breite (kleines Maß): | 100 mm | Farbe: | Zink | Kabelrinnenhöhe: | 85 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Reduzierwinkel, Winkelstück, winkelstück stahl, abzweigstück (kabelrinne), winkelstück niedax, Asymmetrische Reduzierung, Formstück für Kabelrinne, Reduzierstück, Reduzierstück für Kabelpritsche, Reduzierstück für Kabelrinne, Reduzierstück für Kabeltragsystem, Reduzierstück für Kabeltrasse, Reduzierstück für Kabelwanne, Reduzierstück für Kleinkanal, Reduzierstück für Minikabelrinne, Reduzierstück für Verteilerrinne, Reduzierung, Reduzierung für Kabelpritsche, Reduzierung für Kabelrinne, Reduzierung für Kabeltrasse, Reduzierung für Kabelwanne, Reduzierung für Kleinkanal, Reduzierung für Minikabelrinne, Reduzierung für Verteilerrinne, Reduzierwinkel und Endabschlussblech, Symmetrische Reduzierung, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 6,19* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,25* | € 7,21* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 5,91* | € 7,58* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,29* | € 9,15* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 151,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|