Kabelrinne RLU 60.200 E3Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und...
GFK-Kabelrinne KK 50.300GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte g...
Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-fö...
GFK-Kabelrinne KK 110.100GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mit querverlaufenden Verstärkungen (5 mm) über die gesamte Kabelrinnenbreite, m...
Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600Kreuzung, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit in...
GFK-Kabelrinne KP 80.300GFK-Kabelrinne, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen und ohne Bodenlochung, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bes...
GFK-Kabelrinne KR 110.400Isolationsstange Isolationsstangen, zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen bzw. zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach nach VDE 0185-305 (IEC 62305) - UV-stabil...
Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600 FKreuzung, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit ...
GFK-Kabelrinne KR 110.600Isolationsstange Isolationsstangen, zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen bzw. zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach nach VDE 0185-305 (IEC 62305) - UV-stabil...
GFK-Kabelrinne KR 110.500Isolationsstange Isolationsstangen, zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen bzw. zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach nach VDE 0185-305 (IEC 62305) - UV-stabil...
Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück, für den Abschluss von Kabelrinnenenden sowie zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden Kabelrinnen und zur Herstellung horizontaler Richtungsänderungen, e...