Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans
Schaltrelais Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890H92
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 788 2W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-311
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
8 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 12v dc, steckrelais, leistungsrelais 12v, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,933*
€ 7,783*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,83*
€ 7,98*
1
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 8,79*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,42715*
€ 8,81715*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81715*
€ 10,49241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56715*
€ 10,19491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86715*
€ 9,36191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29715*
€ 8,68361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42715*
€ 7,64831
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-150
ab € 2,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.