Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC Serie 789 1S IP20 17,5x55x90mm Federzugans 789-570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais 230VAC Serie 789 1S IP20 17,5x55x90mm Federzugans
Schaltrelais 230VAC Serie 789 1S IP20 17,5x55x90mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890F48
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-570
EAN/GTIN:
     4017332790222
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC Serie 789 1S IP20 17,5x55x90mm Federzugans 789-570
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
55 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, wago steckrelais, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 35,20*
€ 38,11*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 35,73407*
€ 38,57407*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,10*
€ 39,39*
1
€ 5,46*
ab € 33,94*
€ 43,09*
1
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,57407*
€ 45,90314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26407*
€ 45,53424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73407*
€ 42,52354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 385,7407* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-450
ab € 7,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
789-112
ab € 1,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.