Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p bl Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 10mm Federzugans 261-334/342-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1p bl Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 10mm Federzugans
Klemmleiste 1p bl Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 10mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890B06
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-334/342-000
EAN/GTIN:
     4044918613446
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 1p bl Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 10mm Federzugans 261-334/342-000
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23.2 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
28 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,56417*
€ 0,69417*
50
€ 5,46*
ab € 0,5582*
€ 0,7582*
50
€ 3,90*
ab € 0,5692*
€ 0,7692*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5737*
€ 0,7837*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,80658*
€ 0,96658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,96658*
€ 1,15023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80658*
€ 0,95983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 193,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,02428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.