Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 261-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 261-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 261-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27061313
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
618 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20623*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34623*
€ 0,41201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28623*
€ 0,34061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27623*
€ 0,32871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24623*
€ 0,29301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23623*
€ 0,28111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20623*
€ 0,24541
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
260-402
ab € 0,1996*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
262-402
ab € 0,2296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.