Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Klemme 261-334/342-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1p bl Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 10mm Federzugans
Klemmleiste 1p bl Serie 261 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 10mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     6012B-50868149
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-334/342-000
EAN/GTIN:
     4044918613446

4-Leiter-Klemme 261-334/342-000

4-Leiter-Klemme
beidseitig mit Drücker
für Anwendungen Ex i geeignet
mit Befestigungsflansch
1-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,56417*
€ 0,68417*
50
€ 5,46*
ab € 0,5582*
€ 0,7582*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5692*
€ 0,7692*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5737*
€ 0,7737*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5771*
€ 0,7771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7692*
€ 0,91535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7492*
€ 0,89155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.