Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E887H66 Herst.-Nr.: XVBL0B4 EAN/GTIN: 3389110844313 |
| |
|
| | |
| Dauerleuchte 24VUC 1,13W rt IP65 LED Aufb XVBL0B4 Weitere Informationen: | | Kalottenfarbe: | rot | Leistung: | 1.13 W W | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 24 V V | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Stromart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnleuchte, Warnlicht, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,77* | € 65,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,86* | € 65,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,35* | € 66,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,96* | € 68,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,16* | € 75,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|