Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E887H22 Herst.-Nr.: XVBC5B3 EAN/GTIN: 3389110144697 |
| |
|
| | |
| Blinklicht LED gn Ø70mm IP65 24V50Hz UC sw XVBC5B3 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 24 - 24 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 24 - 24 V | Betriebsspannung DC: | 24 - 24 V | Farbe: | grün | Funktion: | Blinklicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Warnlampe, Warnleuchte, alarmblitzleuchte 24v, warnlampe, blitzleuchte grün, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,77* | € 78,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,87* | € 79,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,91* | € 81,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,77* | € 82,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 75,87* | € 92,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|