Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Hängetaster 2 ge f.Hptstrom 2f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     262-E886J49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XACB020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse Hängetaster 2 ge f.Hptstrom 2f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB020
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,37*
€ 56,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,57*
€ 56,88*
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 57,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 59,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,42*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.