Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 2 Befehlsstellen XACB020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     3517K-95280574
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB020
EAN/GTIN:
     3389110665550
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
leergehäuse

Leergehäuse 2 Befehlsstellen XACB020

Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Innendurchmesser der Öffnung:
13 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hängetaster-Leergehäuse, Hängetastergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,42*
€ 56,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,56*
€ 56,85*
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 57,73*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,07*
€ 59,25*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 50,84*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.