Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E886I49 Herst.-Nr.: VCF02GE EAN/GTIN: 3389110194043 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 10A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS Komplettger_im_Geh 4kWAC VCF02GE Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 10 kA | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 - 690 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 10 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 8.1 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0.3 kA | Farbe des Betätigungselements: | rot | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Höhe: | 146 mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 3 | Schaltleistung bei 400 V: | 5.5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, aufputzschalter, aufputzschalter ip65, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,38* | € 23,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,05* | € 24,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,55* | € 24,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,78* | € 25,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,18* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|