Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 3m SPS-PC USB DB9S f.digi.Sign 9p SR2CBL06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter für PC-USB-Anschluss
Adapter für PC-USB-Anschluss
Adapter für PC-USB-Anschluss
Artikel-Nr.:
     262-E886H91
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SR2CBL06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
SPS-Verbindungskabel 3m SPS-PC USB DB9S f.digi.Sign 9p SR2CBL06
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
USB
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
D-Sub-Stecker 9-polig
Funktion:
SPS-PC
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Länge:
3 m m
Polzahl:
9
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Zelio Logic Verbindungskabel, schneider electric sps-verbindungskabel, usb d sub adapter, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,17*
€ 59,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,13*
€ 63,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,97*
€ 69,07*
€ 8,95*
ab € 55,88*
€ 74,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,04*
€ 77,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.