Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösesystem 0,6A 3p verzög 0,15-0,6A LUCBX6BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuereinheit Erweitert LUCB- Klasse 10, 0,15-0,6A, 24 V DC
Steuereinheit Erweitert LUCB- Klasse 10, 0,15-0,6A, 24 V DC
Steuereinheit Erweitert LUCB- Klasse 10, 0,15-0,6A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     262-E886H16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LUCBX6BL
EAN/GTIN:
     3389110364064
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Auslösesystem 0,6A 3p verzög 0,15-0,6A LUCBX6BL
Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.6 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Höhe:
66 mm
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Polzahl:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
60 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15 - 0.6 A
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsauslöser, schneider electric überspannungsauslöser, motorstarter, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,23*
€ 63,92*
€ 5,46*
ab € 53,02*
€ 67,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,22*
€ 67,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,75*
€ 69,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,68*
€ 77,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.