Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 80mm Kst lgr hfr CEE_Dose G33747035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteblende GEB-K 1f 80mm Kst lgr hfr CEE_Dose
Geräteblende GEB-K 1f 80mm Kst lgr hfr CEE_Dose
Artikel-Nr.:
     262-E884B18
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G33747035
EAN/GTIN:
     4012740909556
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
Geräteblende GEB-K 1f 80mm Kst lgr hfr CEE_Dose G33747035
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
61 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Halogenfrei:
ja
Höhe der Öffnung:
52 mm mm
Länge:
97 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
80 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geräteblende hager, abdeckung hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,48*
1
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,75*
4 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 5,50*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R81127035
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.