Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 120mm Kst lgr hfr CEE_Dose R81127035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E884B57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R81127035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
hager modularblenden
Geräteblende GEB-K 1f 120mm Kst lgr hfr CEE_Dose R81127035
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
92.5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Halogenfrei:
ja
Höhe der Öffnung:
79.4 mm mm
Länge:
115 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
120 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, kabelkanaldeckel grau, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 7,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,13*
€ 7,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.