| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E879I79 Herst.-Nr.: 218964 EAN/GTIN: 4015082189648 |
| |
|
| | |
| EinAusschalter 2p 3stuf 690V 20A IP65 Aufb Ein-Ausschalterschalter T0-2-15121/I1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Ausführung des Schalters: | Ein-/Ausschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Frontschildgröße: | 48x48 mm | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Gerätebauart: | Aufbaugerät | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,53* | € 36,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,16* | € 37,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,65* | € 39,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,15* | € 39,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,30* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|