Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E877B26 Herst.-Nr.: 1938690000 EAN/GTIN: 4032248612673 |
| |
|
| | |
| Analogdigital IO-Modul 4AI SAI-AUM12SB4AI Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm mm | Höhe: | 32 mm mm | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler weidmüller, profibus verteiler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 214,12* | € 234,50* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 216,98* | € 236,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,40* | € 240,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,59* | € 242,56* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 231,88* | € 252,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|