Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E877B22 Herst.-Nr.: 1938730000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digital IO-Modul SAI-Aktiv SAI-AUM12SB2COUNTER Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm mm | Höhe: | 32 mm mm | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler weidmüller, profibus verteiler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,88* | € 267,51* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 246,31* | € 268,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,47* | € 270,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,69* | € 271,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 291,39* | € 315,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|