Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 24V 0,02A 5-48V Transistor MCZO24VUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876H25
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8365940000
EAN/GTIN:
     4008190387846
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Optokoppler 24V 0,02A 5-48V Transistor MCZO24VUC
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
5 - 48 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.02 A
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 15,65*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 16,04*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 18,05*
10
Frei Haus
ab € 17,336*
€ 19,196*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,19*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,72*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.