Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz Koax-Typen Rundkabel sw Kst Ø3mmØ3-4,5mm HV2104-PVC-FR-BK(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm
Artikel-Nr.:
     262-E875E66
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01040
EAN/GTIN:
     4031026186054
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutz Koax-Typen Rundkabel sw Kst Ø3mmØ3-4,5mm HV2104-PVC-FR-BK(1000)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
3 - 4.5 mm mm
Min. Innendurchmesser:
3 mm
Steckverbinder:
Koax-Typen
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, BNC-Knickschutztülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Knickschutz, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12231*
€ 0,14731*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1215*
€ 0,1475*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1283*
€ 0,1543*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1291*
€ 0,1551*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18043*
€ 0,21043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21043*
€ 0,25041
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18043*
€ 0,21471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 210,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.