Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PP Ø9mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP) FG14-UH-PP-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Kst PP Ø9mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP)
Schlauchverschraubung Kst PP Ø9mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-E875C47
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst PP Ø9mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP) FG14-UH-PP-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
ohne Gewinde
Einsatztemperatur:
-35 - 80 °C
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
30 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
9 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,631*
€ 3,551*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,57*
10
Frei Haus
ab € 2,683*
€ 3,623*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,76*
€ 3,72*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.