Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchhalter FG14-UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Wellschlauchhalter grau
Universal-Wellschlauchhalter grau
Universal-Wellschlauchhalter grau
Universal-Wellschlauchhalter grau
Artikel-Nr.:
     6012-25058032
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00520
EAN/GTIN:
     4031026277370
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wellschlauchhalter FG14-UH

Einteilig. Drehendes Schlauchgewinde. Vibrations- und zugfest. Großer Innendurchmesser. Innentülle schützt Kabel. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde. Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,641*
€ 3,621*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,64*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,693*
€ 3,683*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 3,78*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,91*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,683*
€ 4,38277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,533*
€ 4,20427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,373*
€ 4,01387
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,693*
€ 3,20467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.