Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PP Ø29mm PG29 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr FG36-PG29-PP-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Kst PP Ø29mm PG29 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr
Schlauchverschraubung Kst PP Ø29mm PG29 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr
Artikel-Nr.:
     262-E875C44
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00515
EAN/GTIN:
     4031026277349
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst PP Ø29mm PG29 IP54 Gew Polypropylen (PP) ger gr FG36-PG29-PP-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-35 - 80 °C
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
46 mm mm
Gesamtlänge:
55 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
46 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
29 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, installationskanal, installationskanal grau, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,611*
€ 10,291*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 10,30*
10
Frei Haus
ab € 8,912*
€ 10,682*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 10,71*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019060
ab € 0,35562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.