Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST FLEXAgraff-AS ohne Ø14mm IP40 1250N FLEXAGRAFF-AS,AD14


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11080101012 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080101012 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B73
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080101012
EAN/GTIN:
     4025113123954
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST FLEXAgraff-AS ohne Ø14mm IP40 1250N FLEXAGRAFF-AS,AD14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14 mm mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.14 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,37*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,7857*
€ 4,3757*
50
Frei Haus
ab € 3,895*
€ 4,495*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,2979*
€ 4,9379*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,8882*
€ 5,5882*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,5882*
€ 6,64996
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,8882*
€ 5,81696
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,8882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 279,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 7,00497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7661*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2844*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 18,9852*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,53015*
Zubehör
Flexa
15023327020
ab € 70,22*
Zubehör
Flexa
15023327120
ab € 55,47*
Zubehör
Flexa
15023327125
ab € 87,34*
Zubehör
Flexa
15025327016
ab € 37,16*
Zubehör
Flexa
15025327020
ab € 41,14*
Zubehör
Flexa
15025327032
ab € 90,16*
Zubehör
Flexa
15025327040
ab € 111,60*
Zubehör
Flexa
15025327050
ab € 166,31*
Zubehör
Flexa
15031027007
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.