Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC K-Schlauch Ø14mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C K-SCHLAUCH,AD14


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10205101011 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10205101011 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B08
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10205101011
EAN/GTIN:
     4025113105011
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC K-Schlauch Ø14mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C K-SCHLAUCH,AD14
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
14 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
11 mm mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3979*
€ 1,7879*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5084*
€ 1,9184*
50
€ 5,46*
ab € 1,6238*
€ 2,0638*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,68744*
€ 2,14744*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,7147*
€ 2,1847*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,1847*
€ 2,59979
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0647*
€ 2,45699
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7147*
€ 2,04049
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,7147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 109,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,41*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,641*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,411*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,54*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,86*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,91286*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 24,98*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,81072*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,91723*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,03321*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,05058*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,77396*
Zubehör
Flexa
15010022036
ab € 27,19633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.