Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 63A 25qmm B45mm Phasenschiene BK25/3-PKZ0-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E865A55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262518
EAN/GTIN:
     4015082625184
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Motorschutzschalter
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Einspeiseklemme 63A 25qmm B45mm Phasenschiene BK25/3-PKZ0-E
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
45 mm
Einspeiseklemme:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Sammelschienendicke:
0 - 0 mm
geeignet für:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter eaton, sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,41*
€ 9,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,29*
4 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 7,41*
€ 10,34*
1
€ 5,00*
ab € 8,12*
€ 11,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,16*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,01*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,78*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,71*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,83*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,48*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,76*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,55*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,17*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,52*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 53,95*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 68,78*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,82*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,02*
Zubehör
Eaton
039436
ab € 59,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.