Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4ph 17,5mm Eurovario 212mm 10qmm 120A Gabel Isoliert EV-SG4.12.120L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Gabelsammelschiene 4p, 12 TE, 63 A ((N, L1, L2, L3) x 3)
Doepke Gabelsammelschiene 4p, 12 TE, 63 A ((N, L1, L2, L3) x 3)
Doepke Gabelsammelschiene 4p, 12 TE, 63 A ((N, L1, L2, L3) x 3)
Artikel-Nr.:
     262-E863I32
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920125
EAN/GTIN:
     4014712123816
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene
phasenschiene 10 mm²
Phasenschiene 4ph 17,5mm Eurovario 212mm 10qmm 120A Gabel Isoliert EV-SG4.12.120L
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
120 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
212 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
4
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 4 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 8,76*
€ 12,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 12,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 12,98*
2 Tage
38
€ 5,80*
ab € 9,21*
€ 13,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,55*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,02*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.