Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor KNX REG 5Ausg 16A 24-230V Ventilschutzfunktion Handschaltung FCA1KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsaktor KNX REG 5Ausg 16A 24-230V Ventilschutzfunktion Handschaltung
Heizungsaktor KNX REG 5Ausg 16A 24-230V Ventilschutzfunktion Handschaltung
Artikel-Nr.:
     262-E851H66
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4920200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Heizungsaktor KNX REG 5Ausg 16A 24-230V Ventilschutzfunktion Handschaltung FCA1KNX
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
4
Handschaltung:
ja
KNX:
ja
Max. Ausgangsstrom:
16 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
24 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Ventilschutzfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schaltaktor, Triac, theben raumtemperaturregler, raumtemperatur regler, schaltaktor 16a, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,60*
€ 228,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,80*
€ 230,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 247,06*
€ 267,28*
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 267,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,02*
€ 299,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.