| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11050961 Herst.-Nr.: 4920200 EAN/GTIN: 4003468492000 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor FCA 1 EIB/KNX Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE, steuert Fan Coils mit bis zu 3 Lüfterstufen (8 A) und das Heiz-bzw. Kühlventil (Triacs), Es werden 2 Rohr und 4 Rohr-Systeme unterstützt, Dabei können 2 Punkt und 3 Punkt-Ventile angesteuert werden, Über ein Zusatzrelais (16 A) ist das Ansteuern von wahlweise eines elektrischen Heizregisters oder eines elektrischen Kühlregisters möglich Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schaltaktor, Triac, theben raumtemperaturregler, raumtemperatur regler, schaltaktor 16a, Heizungsaktor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 208,44* | € 228,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 211,30* | € 230,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 245,41* | € 265,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,78* | € 265,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,33* | € 268,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|