Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 297,4x84x60,5mm 289900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 297,4x84x60,5mm
Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 297,4x84x60,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E851D40
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     289900
EAN/GTIN:
     4010337066545
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 297,4x84x60,5mm 289900
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
84 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Länge:
297.4 mm
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60.5 - 60.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 7,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,16*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,29*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.