Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 1000x35x18mm 16mm D2mm 2980/1FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E838A86
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339042005
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
C-Profilschiene ST 1000x35x18mm 16mm D2mm 2980/1FO
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
35 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.6 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.31 cm4
Gewicht:
1.28249 kg
Höhe:
18 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Materialstärke:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
0.54 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.32 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene ungelocht, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,00*
€ 21,21*
1
€ 5,46*
ab € 15,01*
€ 21,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,10457*
€ 21,35457*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,5596*
€ 23,0496*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,31626*
€ 26,36626*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 26,36626*
€ 31,37585
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,32626*
€ 30,13825
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,31626*
€ 25,36635
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,31626* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 263,6626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.